Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor208 l / 55 gal
- Peso462.96 lb
Detalles
- AplicaciónLubricante refrigerante
- ColorAzul
- ComposiciónMezcla
- Tipo de contenedorTambor
- Grado alimentarioNo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Línea de productosICECUTr
- TipoLíquido
Descripción general
- Sin nitratos, sin aminas, sin boro, sin fenol y sin azufre activo; para su uso en: metales ferrosos y no ferrosos, acero inoxidable, acero; taladrado con fresas anulares, fresas de núcleo de metal duro y brocas; ICECUT es un refrigerante/lubricante listo para usar especialmente formulado para su uso con unidades de taladrado magnético para reducir el desgaste de la herramienta y mejorar las tasas de producción.