Motion
53G077
MATRIZ DORADA LISTA PARA 20L
Artículo MI #11613649
No. Fabricante 53G077
Precio134.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MATRIZ DORADA LISTA PARA 20L
Artículo MI #11613649
No. Fabricante 53G077
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
Precio134.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 l / 5.2 gal
  • Altura total
    15.7 pulg.
  • Ancho general
    9.4 pulg.
  • Peso
    49.72 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Todos los fines
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Limpiador/desengrasante
  • Instrucciones de aplicación
    RTU
  • Certificación
    Voc gratis
  • Tipo de producto químico
    Acuoso
  • Tipo de limpiador
    Líquido
  • Color
    Rosa
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    Ear99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Vaso cerrado: <gt/>93.3°C (<gt/>199.9°F)
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Información general
    Sin espuma
  • Código de armonización
    3402.20.9090
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662980225912
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    65°C -149 °F
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Línea de productos
    MATRIZ DORADA LISTA\
  • Tipos de productos
    Limpiador y desengrasante multiusos
  • Aroma
    Desmayo
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Plástico, acero inoxidable, acero, hormigón
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    662980225912

Descripción general

Descripción del fabricante
53G077 LISTO PARA MATRIZ DORADA, 20L
  • Inhibidores de corrosión incorporados para evitar la oxidación rápida; Sin espuma para sistemas de limpieza a alta presión o agitación; No tóxico, no inflamable, sin COV; Limpia las piezas de manera eficiente y, sobre todo, de manera segura; Fórmula efectiva lista para usar; Formulaciones sin espuma; A base de agua. Sin disolventes. Sin fosfatos; Fórmula de alta resistencia, lista para usar; Puede soportar hasta 90°C (194°F) de calor para una limpieza máxima; Eliminación de aceites y grasas de piezas ferrosas; Mantenimiento de instalaciones; Todas las tareas de limpieza aplicadas a mano; Eliminación de contaminantes orgánicos; Limpia suelos, paredes, mesas, etc.; Neutraliza los componentes ácidos residuales de las soluciones de limpieza de soldadura; ; GOLD MATRIX READY℮ es una formulación sin espuma que la hace ideal para aplicaciones en las que la espuma podría interferir en el proceso de limpieza. Ideal para aplicaciones de pulverizador con gatillo, lavadoras de piezas calientes, baños ultrasónicos, depósitos de inmersión, limpiadores de suelos y lavadoras a presión. Elimina aceites, grasas, contaminantes orgánicos, recubrimiento de pigmentos, marcadores, humo, polvo, depósitos de carbono y más.