Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5.2 galones (EE. UU.)
Detalles
- Instrucciones de aplicaciónLimpieza industrial
- ColorAmarillo
- Tipo de contenedorCubeta
- FormularioLíquido
- Estándares del sector cumplidosNSF, SIN COV, CAS
- Número de Upc del fabricante662980735671
- Cumple con los estándares de la industriaWHMIS, OSHA
- Declaración de la Propuesta 65Reproductivo y cáncer
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO662980735671
Descripción general
- No inflamable, sin disolventes, sin fosfatos, sin COV; pH de rango neutro, no cáustico y biodegradable; elimina el óxido sin atacar el material superficial; no peligroso, cumple con OSHA y WHMIS; alta carga de trabajo, puede eliminar 1.0kg (2.2lbs) de óxido de hierro por 20L (5 galones); biodegradable; para su uso en: hierro, acero suave, acero.