Motion
53G557
LIMPIADOR PARA TODAS LAS TEMPORADAS 20L
Artículo MI #11613697
No. Fabricante 53G557
Precio892.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LIMPIADOR PARA TODAS LAS TEMPORADAS 20L
Artículo MI #11613697
No. Fabricante 53G557
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
Precio892.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 l / 5.2 gal
  • Altura total
    15.7 pulg.
  • Ancho general
    9.4 pulg.
  • Peso
    39.16 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Limpiador para todo clima
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Desengrasante
  • Instrucciones de aplicación
    RTU
  • Tipo de producto químico
    Emulgente
  • Tipo de limpiador
    Líquido
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Mezclado
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    Ear99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    66 °C (150.8 °F)
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Información general
    Biodegradable
  • Código de armonización
    3402.20.9090
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662980414545
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    De 50°C (-58°F) a más de 100°C (212°F)
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Línea de productos
    TODA LA TEMPORADA
  • Tipos de productos
    Desengrasante
  • Aroma
    Desmayo
  • Superficies limpias
    Aluminio, todos los metales
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    662980414545

Descripción general

Descripción del fabricante
53G557 LIMPIADOR PARA TODAS LAS ESTACIONES, 20L
  • Corta a través de contaminantes con los que la mayoría de los disolventes no pueden lidiar; Ideal para superficies verticales; Punto de inflamación alto; Formulación de alta resistencia: acción rápida, muy eficaz; Alternativa al disolvente basado en petróleo y D-limoneno; Limpia de forma rápida y eficaz; Bajo COV; Proporciona una alta solvencia para la eliminación rápida y fácil de contaminantes difíciles de eliminar: grasa, aceites, alquitrán, asfalto y betún; Formulado para limpiar a cualquier temperatura, puede limpiar a -50°C (-58°F) hasta más de 100°C (212°F); Seguro en todos los metales, no corrosivo; Se separa del agua para facilitar la recuperación de residuos; Alto rendimiento de limpieza; ; TODA LA TEMPORADA es una alternativa menos tóxica a la limpieza con disolventes para aplicaciones difíciles, incluso a las temperaturas más extremas. El betún, el alquitrán y el asfalto no son una oportunidad, incluso a bajas temperaturas. ALL-SEASON es la alternativa perfecta a los limpiadores a base de disolvente y d-limoneno.