Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45
- Cinturón Ancho20 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje29 pulg.
- Patrón de pernos recomendado5.5 pulg.
- Diámetro del rodillo6 pulg.
- Longitud del rodillo7.63 pulg.
- Diámetro del eje20 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento31.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8 pulg.
- Anchura total del fotograma31.5 pulg.
- Peso60 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje8 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA C
- Tipo de rodilloImpacto igual de pronunciado del carro
- MaterialAcero
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación