Especificaciones
Dimensiones
- Cinturรณn Ancho42 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje51 pulg.
- Diรกmetro del rodillo4 pulg.
- Longitud del rodillo45.13 pulg.
- Diรกmetro del eje20 mm
- Longitud de dimensiรณn de almacenamiento55.38 pulg.
- Ancho de dimensiรณn de almacenamiento11 pulg.
- Anchura total del fotograma55.38 pulg.
- Peso119.59 lb
Detalles
- Calificaciรณn CEMACEMA C
- Tipo de rodilloAutoalineador de disco de goma de retorno
- MaterialAcero
Descripciรณn general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentaciรณn y catรกlogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisiรณn y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento tรฉrmico, inspecciรณn y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentaciรณn
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida รบtil de los componentes al evitar la acumulaciรณn de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fรกciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentaciรณn
Componentes plรกsticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una lรญnea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plรกstico estรกn diseรฑados principalmente para la recolecciรณn de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentaciรณn