Motion
D5-RRDSA1-24
Clasificación D, ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #11615425
No. Fabricante D5-RRDSA1-24
Precio1,428.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación D, ancho de banda de 24 pulg.
Artículo MI #11615425
No. Fabricante D5-RRDSA1-24
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
Precio1,428.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    26.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    37.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    37.38 pulg.
  • Peso
    94.85 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-RRDSA1-24 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"