Motion
E6-F-54-07-4
Clasificación E, ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #11615552
No. Fabricante E6-F-54-07-4
Precio860.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación E, ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #11615552
No. Fabricante E6-F-54-07-4
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
Precio860.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    58 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    59.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    65 pulg.
  • Peso
    107.69 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-F-54-07-4 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle