Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje10.1250 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- Dureza85 Costa A
- Capacidad de carga1500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie62
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Color de la ruedaManeta de granate sobre núcleo de aluminio
- Tipo de ruedaAX - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)