Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.1875 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud8
- Peso1.8988 lb
- Ancho5 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- País de origenEE. UU.
- DescripciónPP-8000 5 X 8 X 3/16in Pwdr Mtl Bronze Stock de placas
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de placas
- Código de armonización7403.22.0000
- Tolerancia de longitudSobredimensionado - para terminar
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricantePP8000
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Capacidad de carga máxima2000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY