Motion
EP404464
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr EP404464 2.505 X 2.756 X 4in
Artículo MI #11640170
No. Fabricante EP404464
Precio49.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr EP404464 2.505 X 2.756 X 4in
Artículo MI #11640170
No. Fabricante EP404464
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
Su precio$49.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5050 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    2.7560 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    0.9832 lb

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr EP404464 2.505 X 2.756 X 4in
  • ECCN
    EAR99
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Código de armonización
    8483.30.8090
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.002
  • Tolerancia de longitud
    ± .01
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EP404464
  • Número de Upc del fabricante
    00846802035235
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.002
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802035235

Descripción general

Descripción del fabricante
EP404464 2.505 X 2.756 X 4IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle