Motion
22248B

NTN
22248B

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11640766
No. Fabricante 22248B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22248B

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11640766
No. Fabricante 22248B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    120 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22248B RADIO ESFÉRICO GRANDE