Motion
SES210

NTN
SES210

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.7205 in Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11643523
No. Fabricante SES210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SES210

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.7205 in Ancho, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11643523
No. Fabricante SES210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    1.7205 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    3413529500338
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5350 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413529500338

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITAS DE ACERO INOXIDABLE SES210 BU