Motion
UC206-103HT2D1

NTN
UC206-103HT2D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0314 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11644458
No. Fabricante UC206-103HT2D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC206-103HT2D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0314 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #11644458
No. Fabricante UC206-103HT2D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    51.6 mm
  • Peso
    0.705 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359231748
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    4547359231748

Descripción general

Descripción del fabricante
UC206-103HT2D1 BU PLAQUITAS PARA SERVICIO ESTÁNDAR