Motion
UCF306-102D1

NTN
UCF306-102D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/8 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #11644509
No. Fabricante UCF306-102D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF306-102D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/8 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #11644509
No. Fabricante UCF306-102D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.7344 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.7344 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.9062 pulg.
  • Ancho general
    1.7344 pulg.
  • Peso
    2.46 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC306-102D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F306D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC306-102D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF306-102D1 BU COMPLETO PARA SERVICIO PESADO