Motion
UCPX15-214D1

NTN
UCPX15-214D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/8 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #11644746
No. Fabricante UCPX15-214D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX15-214D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/8 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #11644746
No. Fabricante UCPX15-214D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    3.5000 pulg., 89.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.0313 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/8 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.6910 pulg.
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX15-214D1
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PX15D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX15-214D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX15-214D1 BU COMPLETE SERVICIO MEDIO IM
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"