Motion
UCPX20-314D1

NTN
UCPX20-314D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-7/8 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #11644749
No. Fabricante UCPX20-314D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX20-314D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-7/8 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #11644749
No. Fabricante UCPX20-314D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.7500 pulg., 121.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.2812 pulg.
  • Diámetro interno
    3-7/8 pulg.
  • Longitud total
    17.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0640 pulg.
  • Peso
    66 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX20-314D1
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PX20D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX20-314D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    692314475416

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX20-314D1 BU IMP DE SERVICIO MEDIO COMPLETO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"