Motion
UCT307-104D1

NTN
UCT307-104D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #11644771
No. Fabricante UCT307-104D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT307-104D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, para servicios pesados
Artículo MI #11644771
No. Fabricante UCT307-104D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    3.9375 pulg., 100.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    1.7812 pulg.; 45.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1.1875 pulg., 30.0 mm
  • Altura total
    4.3750 pulg.
  • Longitud total
    150 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    5.1 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    T307D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT307-104D1
  • Número de Upc del fabricante
    692314478509
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC307-104D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT307-104D1 BU COMPLETO PARA SERVICIO PESADO IMPE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"