Motion
UCUP201D1

NTN
UCUP201D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 12 mm, Material de acero, Resistencia ligera
Artículo MI #11644788
No. Fabricante UCUP201D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCUP201D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 12 mm, Material de acero, Resistencia ligera
Artículo MI #11644788
No. Fabricante UCUP201D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0625 pulg.
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.4705 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC201D1
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • ID de la carcasa
    UP204D1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC201D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCUP201D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"