Motion
WS81109

NTN
WS81109

Anillo interior para cojinetes de rodillos de empuje
Artículo MI #11645035
No. Fabricante WS81109
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WS81109

Anillo interior para cojinetes de rodillos de empuje
Artículo MI #11645035
No. Fabricante WS81109

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.600 mm
  • Outside Diameter  
    65 mm
  • Overall Width  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.121 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Número de Upc del fabricante
    4547359245707
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF

Descripción general

Descripción del fabricante
WS81109 RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron