Motion
CP250V225CRTC

WILLIAMS
CP250V225CRTC

Bomba dosificadora neumática Williams: BOMBA Y CONTROLADOR DE ÉMBOLO DE 1/4" - CERAM/TC, Presión de descarga máx. de 7200 PSI, Caudal máx. de 0.57 gal/h, Garantía de 3 años
Artículo MI #11646184
No. Fabricante CP250V225CRTC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS
CP250V225CRTC

Bomba dosificadora neumática Williams: BOMBA Y CONTROLADOR DE ÉMBOLO DE 1/4" - CERAM/TC, Presión de descarga máx. de 7200 PSI, Caudal máx. de 0.57 gal/h, Garantía de 3 años
Artículo MI #11646184
No. Fabricante CP250V225CRTC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    BOMBA DE ÉMBOLO Y CONTROLADOR DE 1/4" - CERAM/TC
  • Grupo y clase
    Bombas dosificadoras
  • Número de catálogo del fabricante
    CP250V225CRTC
  • Presión máxima de descarga
    7200 psi
  • Volumen máximo de descarga
    0.57 gal/h
  • Línea de productos
    Williams
  • Tipos de productos
    Bombas neumáticas
  • Material de la bomba
    CERAM/TC

Descripción general

Descripción del fabricante
CP250V225CRTC BOMBA DE ÉMBOLO DE 1/4" Y
  • Funcionamiento neumático
  • Resistente a la corrosión
  • Reducción de caudal alto
  • Mayor fiabilidad
  • Mantenimiento sencillo
  • Facilidad de instalación
  • Intrínsecamente seguro
  • Modo manual o automático con válvula de solenoide