Especificaciones
Detalles
- DescripciónBOMBA DE ÉMBOLO DE 1/4" Y CONTROLADOR -CERM/VITON
- Grupo y claseBombas dosificadoras
- Número de catálogo del fabricanteCP250V225CRV
- Presión máxima de descarga7200 psi
- Volumen máximo de descarga0.57 gal/h
- Línea de productosWilliams
- Tipos de productosBombas neumáticas
- Material de la bombaCERM/VITON
Descripción general
- Funcionamiento neumático
- Resistente a la corrosión
- Reducción de caudal alto
- Mayor fiabilidad
- Mantenimiento sencillo
- Facilidad de instalación
- Intrínsecamente seguro
- Modo manual o automático con válvula de solenoide