Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud10.8 pulg.
- TamañoXXL
Detalles
- AplicaciónConstrucción,Fabricación de metal,Ensamblaje
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNegro, gris
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE LIGERO DE NAILON NEGRO, XXL
- Código de armonización6116105520
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Material del forroNailon
- Número de catálogo del fabricanteY9287XXL
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551058014
Descripción general
- PALMA DE PU GRIS