Motion
Y9297W-6

WELLS LAMONT
Y9297W-6

Y9297W-6
Artículo MI #11650298
No. Fabricante Y9297W-6
Precio2.65 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WELLS LAMONT
Y9297W-6

Y9297W-6
Artículo MI #11650298
No. Fabricante Y9297W-6
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
Precio2.65 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS o tamaño 6
  • Longitud  
    9.4 pulg.
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje automático,Ensamblaje del motor,Sala limpia,Farmacéutico
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE DE PALMA DE POLIPIEL BLANCO Y NAILON BLANCO, XS
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9297W-6
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • UPC_NO
    43551058915

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE PALMA Y9297W-6 DE NAILON BLANCO DE POLIURETANO BLANCO
  • Exterior de punto sintético blanco con revestimiento de PU blanco en la palma que proporciona un agarre excelente
  • Cuenta con un puño de color para facilitar la identificación del tamaño
  • El diseño sin costuras ofrece mayor destreza y flexibilidad
  • Sin silicona
  • Calibre 13 , nivel de abrasión ANSI 4
  • Vendido por la docena
  • Estos guantes de trabajo con revestimiento de nailon blanco son excelentes guantes de trabajo de uso general que ofrecen un agarre superior. La capa exterior revestida es excelente para una variedad de aplicaciones que requieren un alto nivel de destreza. La superficie antideslizante permite a los trabajadores trabajar de forma más eficiente y con mayor confianza. La espalda abierta sin recubrimiento hace circular el aire, permitiendo que las manos “respiren” y manteniéndolas frescas y cómodas. El Y9297W es un guante ideal en industrias como el ensamblaje de automóviles, aire, ensamblaje de motores, sala limpia y farmacéutica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron