Motion
Y9214S
Y9214S
Artículo MI #11650358
No. Fabricante Y9214S
Precio21.09 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Y9214S
Artículo MI #11650358
No. Fabricante Y9214S
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
Precio21.09 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    11.4 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Aplicación
    Construcción,Fabricación de metal,Manipulación de metal,Sellos de metal,Montaje,Fabricación automotriz,Reciclaje y salvamento
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE CON PANTALLA TÁCTIL CALIBRE A6 13 ANSI, S
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9214S
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • UPC_NO
    43551066972

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9214S GUILLOTINA DE PANTALLA TÁCTIL DE CALIBRE A6 13 ANSI
  • PALMA DE NITRILO SANDY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron