Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud11.6 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- AplicaciónEnsamblaje automático,Ensamblaje del motor,Construcción,Fabricación de metal
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorGris
- País de origenCN
- DescripciónGUANTES ECONÓMICOS HPPE XL
- Código de armonización6116105520
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Número de catálogo del fabricanteY9275XL
- MaterialFibra de alto rendimiento
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551060161
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTES ECONÓMICOS DE Y9275XL CV CON POLIURETANO
- CON PALMA DE PU