Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónPetróleo y gas,Manipulación de metales,Fabricación de metales,Fabricación industrial,Construcción,Carpintería,Manipulación de materiales
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenCN
- DescripciónHI-VIS ANSI A6 IMPACT GLOVE L
- Código de armonización6116105520
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuague con agua fría. Seque a baja temperatura durante 15-20 minutos, sin exceder 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, trate previamente con un quitamanchas. No utilice lejía ni solución de limpieza en seco.
- Número de catálogo del fabricanteI2456L
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosImpacto
- Tipos de productosGuantes de mano
- Tipo de protecciónImpacto
- TipoGuantes
- UPC_NO43551067528
Descripción general
- PALMA DE NITRILO SANDY