Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño total24 x 60 x 48 pulg.
Detalles
- Capacidad del cilindroCapacidad del cilindro 8
Descripción general
- Cubierta de acero reforzado calibre 7
- Tubo cuadrado de 1-1/2" con divisores de corral de 1/4" de grosor
- Refuerzos de acero calibre 7
- La cadena de alta resistencia asegura los cilindros durante el transporte
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Ruedas fenólicas de 8"
- Asa de bucle en el extremo giratorio
- Altura total: 41"