Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones54 x 38 x 25 pulg.
- Peso183 lb
Detalles
- Capacidad2000 lb
- MaterialAcero
Descripción general
- Lado de la cuchara en ángulo
- Altura de la pinza: 25"
- El asa extraíble de 40" se puede colocar en cualquiera de los tres lados
- Cuatro ruedas giratorias
- Ruedas fenólicas de 6" x 2"
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.