Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones48 x 59 x 21 pulg.
- Peso206 lb
Detalles
- Capacidad2000 lb
- MaterialAcero
Descripción general
- Lado de la cuchara en ángulo
- Altura de la pinza: 21"
- El asa extraíble de 40" se puede colocar en cualquiera de los tres lados
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Ruedas fenólicas de 6" x 2"
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.