Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 36 x 66.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura66.5 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Altura exterior66.5 pulg.
- Longitud exterior36 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total66.5 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso50 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCentro de trabajo móvil para trabajos pesados
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias4 Giratorio con frenos Total Lock
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCentro de trabajo móvil para trabajos pesados
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- 1200 libras Capacidad
- Postes de 60" de alto
- Ranuras ajustables en centros de 2"
- Todos los accesorios y estantes se compran por separado
- La unidad de un solo ladocuenta con un diseño de base abierta