Motion
MS8-1564-6PH

LITTLE GIANT
MS8-1564-6PH

Contenedores de almacenamiento móvil - Doble;64" de ancho x 0" de largo x 45.5" de alto
Artículo MI #11655943
No. Fabricante MS8-1564-6PH
Precio2,590.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MS8-1564-6PH

Contenedores de almacenamiento móvil - Doble;64" de ancho x 0" de largo x 45.5" de alto
Artículo MI #11655943
No. Fabricante MS8-1564-6PH
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
Precio2,590.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    64 x 0 x 45.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Profundidad
    2 pulg.
  • Altura
    45.5 pulg.
  • Longitud
    0 pulg.
  • Altura exterior
    45.5 pulg.
  • Longitud exterior
    0 pulg.
  • Anchura exterior
    64 pulg.
  • Altura total
    45.5 pulg.
  • Longitud total
    0 pulg.
  • Ancho general
    64 pulg.
  • Peso
    416 lb
  • Ancho
    64 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Contenedores de almacenamiento móvil - Doble
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 4 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    6
  • Número de ruedas de carro
    6
  • Tipos de productos
    Contenedores de almacenamiento móvil - Doble
  • Capacidad de peso
    2400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MS8-1564-6PH UBICACIONES MÓVILES - DOBLE
  • Construcción de acero calibre 14
  • Abra la parte delantera de la tolva
  • Dimensiones generales: 32" de ancho x 45.5" de alto x 20" de profundidad
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Cuatro ruedas giratorias
  • Capacidad total de 800 lb por nivel, capacidad total de 2400 lb
  • 4 aperturas por nivel, 12 aperturas totales