Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 65.5 x 58.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura58.5 pulg.
- Longitud65.5 pulg.
- Altura exterior58.5 pulg.
- Longitud exterior65.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total58.5 pulg.
- Longitud total65.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso250 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones de estante de 3-Sided
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes3
- Tipos de productosCamiones de estante de 3-Sided
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Cubierta de acero calibre 12
- 3 estantes
- Los estantes tienen un labio de retención de 1-1/2"
- Espacio libre en estante: 15"
- Mango de la barra de empuje
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 3600 libras Capacidad
- AHO: 58-1/2"