Motion
T520-1H
Camión con plataforma de acero, 24" x 48"
Artículo MI #11657028
No. Fabricante T520-1H
Precio812.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión con plataforma de acero, 24" x 48"
Artículo MI #11657028
No. Fabricante T520-1H
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
Precio812.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    38.5 pulg.
  • Longitud total
    49.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    48 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    24 pulg.
  • Peso del envío
    80 lb
  • Peso
    80 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de caucho moldeado
  • Color
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    1600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN PLATAFORMA CON PLATAFORMA DE ACERO T520-1H , 24\
  • Capacidad de 1600 lb
  • Cubierta de acero calibre 14
  • 6 Ruedas de caucho moldeado
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Cubierta de lavado
  • El asa de tubo extraíble se extiende 28 por encima de la cubierta