Especificaciones
Dimensiones
- Altura total38.5 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma48 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío76 lb
- Peso76 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de caucho moldeado
- ColorGris
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso1600 lb
Descripción general
- Capacidad de 1600 lb
- Cubierta de acero perforado calibre 14
- 6 Ruedas de caucho moldeado
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Cubierta de lavado
- El asa de tubo extraíble se extiende 28 por encima de la cubierta