Motion
TB-1
Camión de base de rueda grande;22" de ancho x 60" de largo x 34" de alto
Artículo MI #11657069
No. Fabricante TB-1
Precio694.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión de base de rueda grande;22" de ancho x 60" de largo x 34" de alto
Artículo MI #11657069
No. Fabricante TB-1
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
Precio694.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    22 x 60 x 34 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    16 pulg.
  • Altura
    34 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Altura exterior
    34 pulg.
  • Longitud exterior
    60 pulg.
  • Anchura exterior
    22 pulg.
  • Altura total
    34 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    22 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    90 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de base de rueda grande
  • Material de rueda giratoria
    Neumático
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    2
  • Tipos de productos
    Camión de base de rueda grande
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-1 CARRETILLA CON BASE PARA RUEDAS GRANDES
  • Transporta una variedad de cargas, incluyendo madera, cajas de herramientas y tuberías de hasta 20" de diámetro. Ruedas neumáticas extragrandes de 16" con rodamientos de rodillos y neumáticos de 4 capas que ruedan sobre las superficies más rugosas. La plataforma de soporte está construida con una placa de 3/16" y mide 30" de largo x 12" x 12". El mango en "T" desplazado permite un agarre manual de 2 y un mayor control de la carga.