Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la placa de carga13-1/2 x 16 pulg.
- Altura total60 pulg.
- Longitud total27.5 pulg.
- Ancho general20 pulg.
- Peso del envío53 lb
- Peso52 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias10 en caucho sólido
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoCamión de mano alto de 60" con patada patentada
- Equipado con anillo de elevaciónN
- Capacidad de carga800 lb
- MaterialAcero
- Número de ruedas2
- Capacidad de peso800 lb
- Material de la ruedaGoma sólida
Descripción general
- Lleve más y haga menos viajes con esta carretilla de mano de altura extendida. La patada de pie le proporciona un apalancamiento adicional en cargas pesadas al arrancar. Simplemente incline la carretilla de mano hacia atrás mientras usa el pie para empujar la base hacia adelante. Se sorprenderá de lo fácil que es comenzar.
- - 13-1/2"D x 1/4" thick tapered nose plate measures 16" wide at back
- Borde frontal cónico
- Marco de tubo de acero de calibre 14 y 1.05" de diámetro
- Protectores de ruedas