Motion
TFF-364-10FF

LITTLE GIANT
TFF-364-10FF

Camión de mano con punta de pala, lazo, 10" sin plano, 800 lb Capacidad
Artículo MI #11657121
No. Fabricante TFF-364-10FF
Precio639.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
TFF-364-10FF

Camión de mano con punta de pala, lazo, 10" sin plano, 800 lb Capacidad
Artículo MI #11657121
No. Fabricante TFF-364-10FF
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
Precio639.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la placa de carga
    13-1/2 x 16 pulg.
  • Altura total
    49 pulg.
  • Longitud total
    23 pulg.
  • Ancho general
    21 pulg.
  • Peso del envío
    49 lb
  • Peso
    49 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    10 en Flat-Free
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de camión de mano
    Camión de mano con punta de pala
  • Tipo de mango
    Bucle
  • Equipado con anillo de elevación
    N
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas
    2
  • Capacidad de peso
    800 lb
  • Material de la rueda
    Sin plano

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE MANO CON PUNTA DE PALA TFF-364-10FF CON
  • Plato nasal cónico de 1/4"
  • La placa de nariz mide 13-1/2"D y 16"W en la parte trasera
  • Deslizadores de escalera extraalto de 29"
  • Marco tubular de acero pesado de calibre 14 y 1.05"
  • Cuatro costillas curvas
  • El eje en "D" revestido de zinc es intercambiable en el soporte del eje de tres orificios
  • El pedal Kick proporciona un apalancamiento adicional al empezar
  • La patada de pie se pliega y se bloquea cuando no se utiliza