Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la placa de carga8 x 14 pulg.
- Altura total47 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general22 pulg.
- Peso del envío37 lb
- Peso36 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias10 en Flat-Free
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoCamión de mano con cilindro de gas
- Tipo de mangoMango doble
- Equipado con anillo de elevaciónN
- Capacidad de carga800 lb
- MaterialAcero
- Número de ruedas2
- Capacidad de peso800 lb
- Material de la ruedaSin plano
Descripción general
- Tubo de 1.05" de D.E. para mayor resistencia
- La placa nasal es de 8" de profundidad x 14" de ancho
- Altura total de 47"
- Cadenas de seguridad para fijar el cilindro al camión
- El pedal Kick proporciona un apalancamiento adicional al empezar