Motion
WSJ2-2448-AH

LITTLE GIANT
WSJ2-2448-AH

Mesas de trabajo de acero soldado con partes superiores de bloque de carnicero, 24" x 48", 3000 lb. Capacidad
Artículo MI #11657225
No. Fabricante WSJ2-2448-AH
Precio1,324.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WSJ2-2448-AH

Mesas de trabajo de acero soldado con partes superiores de bloque de carnicero, 24" x 48", 3000 lb. Capacidad
Artículo MI #11657225
No. Fabricante WSJ2-2448-AH
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
Precio1,324.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    28.75 - 42.75 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    127 lb
  • Ancho
    24 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    28.75 - 42.75 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WSJ2-2448-AH BANCOS DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 2
  • Capacidad de carga de 3000 lb
  • Parte superior de bloques de carnicero de 13/4"
  • La parte superior reemplazable está atornillada a unmarco soldado
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: ajustable de 283/4" a 423/4"
  • Estante inferior con reborde alto de 3" en la parte trasera
  • Espacio libre en estante: 203/4"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • Construcción soldada
  • Fabricado en EE. UU.