Motion
WSL2-3660-AH-PB

LITTLE GIANT
WSL2-3660-AH-PB

Mesas de trabajo de acero soldado con topes traseros y de extremo, 36" x 60", 4500 lb. Capacidad
Artículo MI #11657292
No. Fabricante WSL2-3660-AH-PB
Precio1,439.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WSL2-3660-AH-PB

Mesas de trabajo de acero soldado con topes traseros y de extremo, 36" x 60", 4500 lb. Capacidad
Artículo MI #11657292
No. Fabricante WSL2-3660-AH-PB
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
Precio1,439.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    36 pulg.
  • Altura
    52.5 - 66.5 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Peso
    217 lb
  • Ancho
    36 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    27 - 41 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Capacidad de peso
    4500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WSL2-3660-AH-PB BANCO DE TRABAJO SOLDADO, PARTE POSTERIOR
  • Capacidad de carga de 4500 lb
  • Parte superior de acero calibre 12 con labios de retención de 11/2" en los laterales y la parte posterior
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: se ajusta de 27" a 41" en incrementos de 2"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • Estante inferior con tope trasero de 3"
  • Construcción soldada
  • Panel de tablero de clavijas