Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad762 mm
- Altura27 - 41 pulg.
- Longitud72 pulg.
- Peso231 lb
- Ancho30.0000 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo30 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo27 - 41 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo72 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- Capacidad de carga4000 lb
- MaterialAcero
- Número de estantesEstante inferior
- TipoBanco de trabajo soldado superior
- Capacidad de peso4000 lb
Descripción general
- Capacidad de carga de 4000 lb
- Calibre 16 , cubierta de acero inoxidable tipo 304 , parte superior de acero al carbono calibre 12
- Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
- Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
- Altura de la superficie de trabajo: se ajusta de 27" a 41" en incrementos de 2"
- Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
- Estante inferior con tope trasero de 3"
- Construcción soldada
- Fabricado en EE. UU.