Motion
4061-062
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 62 mm, 110 mm OD, 34.50 mm Longitud
Artículo MI #11658403
No. Fabricante 4061-062
Precio223.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 62 mm, 110 mm OD, 34.50 mm Longitud
Artículo MI #11658403
No. Fabricante 4061-062
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
Su precio$223.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    62 mm
  • Orificio - Lado 2
    62 mm
  • Agujero Diámetro  
    62 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    34.50 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    62 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    34.5 mm
  • Peso
    2.9 kg

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    419 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-062
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    RfN 4061
  • Fuerza axial transmisible
    133 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058112614

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL 4061-062 62 RFN 4061 SIN LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"