Motion
4061-110
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 110 mm, 185 mm OD, 2.3390 in Longitud
Artículo MI #11658430
No. Fabricante 4061-110
Precio633.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 110 mm, 185 mm OD, 2.3390 in Longitud
Artículo MI #11658430
No. Fabricante 4061-110
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
Su precio$633.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    110 mm
  • Orificio - Lado 2
    110 mm
  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    2.3390 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    185 mm
  • Longitud total
    59.4 mm
  • Peso
    13.9 kg

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de contracción
  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    316 N/mm
  • Lubricación
    Sin mantenimiento
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-110
  • Par de torsión máximo transmitido
    12200 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Material del tornillo
    Acero
  • Serie
    RfN 4061
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    107979 pulg-lb
  • Fuerza axial transmisible
    285 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058112690

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVES DE DISCO RETRÁCTIL 4061-110 110 RFN 4061

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron