Especificaciones
Dimensions
- Orificio - Lado 1195 mm
- Orificio - Lado 2195 mm
- Bore Diameter195 mm
- Coupling Length96 mm
- Outside Diameter350 mm
- Longitud total96 mm
- Peso88.2 kg
Details
- Material de acoplamientoAcero
- Tipo de acoplamientoDisco de contracción
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo40641 psi
- Número de catálogo del fabricante4061-195SR
- Número de tornillos de bloqueo12
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- SerieRfN 4061
- UPC_NO842058113215
Descripción general
Descripción del fabricante
4061-195SR 195 RFN 4061SR RETRÁCTIL DIVIDIDO D
- Anillos de presión forjados con la mayor estabilidad para una mejor distribución de la tensión, la mayor seguridad contra roturas y, por lo tanto, un uso ideal del material. Solución rentable con alta capacidad en la mayor gama posible de aplicaciones. La fuerza de precarga se puede establecer dirigida a la aplicación correspondiente. La serie RINGFEDER® RfN 4061 es el desarrollo directo adicional de la serie RINGFEDER® RfN 4071 hasta un diámetro interno de 200 mm.
- Gama ilimitada de aplicaciones: las conexiones de disco retráctil RINGFEDER® son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes. Sustitución de los ajustes retráctiles tradicionales, las llaves y las conexiones poligonales, los ejes ranurados, etc. Por lo tanto, las ruedas dentadas y los piñones, las palancas, los elevadores, los discos de leva, las poleas o los discos de freno, las ruedas de equilibrio, los acoplamientos, los mecanismos de engranaje deslizantes, las bridas, las ruedas de polea y los rotores se pueden acoplar de forma absolutamente fiable.
- Serie estándar: este es el disco retráctil más popular. Es posible obtener valores de transmisión altos y, al variar el par de apriete del tornillo, el disco de contracción se puede adaptar a la especificación de diseño.
- Compensación de pequeños errores de tolerancia: póngase en contacto con nuestros ingenieros.
- Máxima fiabilidad: adecuada para cargas estáticas, dinámicas y de impacto.
- Anillo interior ranurado: fuerzas y presiones bajas en el buje y el eje.
- Fabricación simplificada: solo se requieren diámetros de eje liso y orificio con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr.
- Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste.
- Fácil montaje: no se requieren pasos, chavetas ni estrías, por lo que los cubos se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje. Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar. No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional.
- Fácil extracción: después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco retráctil RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje.
- Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad.