Motion
4091-480HC
480 RFN 4091HC DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #11658595
No. Fabricante 4091-480HC
Precio34,065.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
480 RFN 4091HC DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #11658595
No. Fabricante 4091-480HC
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
Precio34,065.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    480 mm
  • Exterior Diámetro  
    800 mm
  • Peso
    717.0 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    717 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4091-480HC
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    908903 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058113741

Descripción general

Descripción del fabricante
4091-480HC 480 RFN 4091HC DISCO RETRÁCTIL KE
  • Serie pesada para el par más alto
  • Anillo interior ranurado: bajas pérdidas y presión en el buje.
  • Su estructura más ancha con anillos exteriores especialmente fuertes proporciona a la serie RINGFEDER® RfN 4091 los valores de transferencia más altos, incluso en aplicaciones que implican cargas extremadamente estáticas o dinámicas. La fuerza de precarga se puede establecer dirigida a la aplicación correspondiente.
  • Gama ilimitada de aplicaciones: las conexiones de disco retráctil RINGFEDER® son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes. Sustitución de los ajustes retráctiles tradicionales, las llaves y las conexiones poligonales, los ejes ranurados, etc. Por lo tanto, las ruedas dentadas y los piñones, las palancas, los elevadores, los discos de leva, las poleas o los discos de freno, las ruedas de equilibrio, los acoplamientos, los mecanismos de engranaje deslizantes, las bridas, las ruedas de polea y los rotores se pueden acoplar de forma absolutamente fiable.
  • Diseño pesado: para los valores de transmisión más altos.
  • Compensación de pequeños errores de tolerancia: póngase en contacto con nuestros ingenieros.
  • Máxima fiabilidad: adecuada para cargas estáticas, dinámicas y de impacto.
  • Anillo interior ranurado: fuerzas y presiones bajas en el buje y el eje.
  • Fabricación simplificada: solo se requieren diámetros de eje liso y orificio con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr.
  • Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste.
  • Fácil montaje: no se requieren pasos, chavetas ni estrías, por lo que los cubos se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje. Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar. No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional.
  • Fácil extracción: después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco retráctil RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje.
  • Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo