Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio350 mm
- Peso417.0 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Número de catálogo del fabricante4181-350
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- UPC_NO842058115134
Descripción general
- Serie de dos piezas para trabajos pesados, con mecanismo de guía adicional para el anillo interior. Para la transmisión de pares máximos.
- Gama ilimitada de aplicaciones: las conexiones de disco retráctil RINGFEDER® son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes. Sustitución de los ajustes retráctiles tradicionales, las llaves y las conexiones poligonales, los ejes ranurados, etc. Por lo tanto, las ruedas dentadas y los piñones, las palancas, los elevadores, los discos de leva, las poleas o los discos de freno, las ruedas de equilibrio, los acoplamientos, los mecanismos de engranaje deslizantes, las bridas, las ruedas de polea y los rotores se pueden acoplar de forma absolutamente fiable.
- Máxima fiabilidad: aplicable a cargas estáticas, dinámicas e de impacto.
- Fabricación simplificada: solo se requieren diámetros de eje liso y orificio con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr.
- Totalmente reemplazables: los discos retráctiles RINGFEDER® funcionan sin bloqueos positivos.
- Comprobación visual del estado de apriete: minimización de fallos durante el montaje.
- Fácil montaje: los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar y se aprietan con herramientas estándar. No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional.
- Tiempos de montaje cortos: ahorro de costes, especialmente en la producción en serie.
- Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto (funcionales) se presionan firmemente y se evita la entrada de suciedad y humedad.
- Fácil ajuste: no se requieren topes, escalones, chaveteros, estrías, etc., por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje.