Especificaciones
Dimensions
- Diámetro mín. del orificio55 mm
- Outside Diameter85 mm
- Longitud total55 mm
- Peso1.2 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo85 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7007-055
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible81 kN/lbs
- UPC_NO842058106132
Descripción general
Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7007-055 55 X 85 7007 K
- Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.