Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio140 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- Longitud total98 mm
- Peso7.5 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo90 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7007-140
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible337 kN/lbs
- UPC_NO842058106262
Descripción general
- Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.