Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio180 mm
- Exterior Diámetro235 mm
- Longitud total98 mm
- Peso9.8 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo105 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7007-180
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible472 kN/lbs
- UPC_NO842058106309
Descripción general
- Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.